Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu, Tipas: 1

Prekės Nr.: 676564 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 69 mm
Kairinės- dešininės eigos perjungimas taip
su terkšline rankena taip
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais taip
integruota antgalių apkaba taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676564 1
EAN / GTIN 4013288233936
Gamintojo numeris 05008891001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač maža, ergonomiška 2K Kraftform rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Su terkšlės funkcija ir puikiu dantytumu mažam grįžimo kampui. Lengva naudoti perjungimo žiedą. Varžto atlaisvinimas ir priveržimas, net ir nesant pasipriešinimui, naudojant „susukimo spirale funkciją“. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6.3, kurie yra rankenos dėtuvėje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. Nr. 675550 dyd. TX15; TX20; TX25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. 0,8×5,5 mm