Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu, Šešiabriaunio laikiklis: 6,3mm

Prekės Nr.: 676410 6,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
222 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunio laikiklis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3; D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 816 R
Antgalių laikiklis D 6,3; D 6,3
visas ilgis 119 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676410 6,3
EAN / GTIN 4013288191465
Gamintojo numeris 05051462001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su griebtuvu 1/4 colio antgaliams.
Su „Rapidaptor“ greitojo keitimo griebtuvu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu ir E 6,3 kotu.