Antgalių rinkinys „Tool-Check PLUS“ su sukimo rankena ir galvutėmis 39 vnt., Atsuktuvų skaičius: 39

Prekės Nr.: 676172 39
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 491 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Tool-Check PLUS
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; 6-briaunės galvutės; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme; Plokščias atsuktuvas
Dalių skaičius 39
Rankena Antgalis-terkšlė 1/4 colio; Atsuktuvo laikiklis
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676172 39
EAN / GTIN 4013288234896
Gamintojo numeris 05049055001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 1 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: po 1 vnt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0×5,5 mm
Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K
Atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.
Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645 dyd. 1/4