Antgalių komplektas 10 vnt., su sukimo zona, Tipas: KPS

Prekės Nr.: 675671 KPS
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 10 Universal 1
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas
Dalių skaičius 10
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675671 KPS
EAN / GTIN 4013288033772
Gamintojo numeris 05056161001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675220 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Jungiamasis kotas: 1 vnt.