Antgalių rinkinys 30 vnt., Dalių skaičius: 30

Prekės Nr.: 675645 30
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Rinkinio kaina 30 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675645 30
EAN / GTIN 7610733294275
Gamintojo numeris E6.790 BB

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Nr. 674205 po 1 vnt. dyd. 0; 1; 2; 3
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 674225 po 1 vnt. dyd. 1; 2: 3
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Nr. 674242 po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 674248 po 1 vnt. dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX40;
Po 2 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: Nr. 674257 po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4