{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 889/4/1 F | |
| Šešiabriaunis kotas | 6,3 mm | |
| Antgalių laikiklis | D 6,3 | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| visas ilgis | 64 mm | |
| Pavara iš prietaiso pusės | E 6,3 | |
| tinka staklėms | ne | |
| Produkto rūšis | Antgalių laikiklis |
| Produkto numeris | 675035 6,3F | |
| EAN / GTIN | 4013288217585 | |
| Gamintojo numeris | 05052501001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |