Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis, Šešiabriaunis / visas ilgis: 3/89mm

Prekės Nr.: 674247 3/89
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,20 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,00 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
605 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis / visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus
Šešiabriaunis 3 mm
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 674247 3/89
EAN / GTIN 4013288191816
Gamintojo numeris 05059630001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Nuo dyd. 6/89 su ištisine šešiabriaune geležte.
Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.