Atsuktuvas elektronikai Pozidriv varžtams ESD, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 669910 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1555 PZ ESD Micro
Kryžminių įpjovų dydis 0
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Gamintojo numeris 05030115001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.