Lenktas raktas Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 669400 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 mm - 3 mm
visas ilgis 100 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 669400 1
EAN / GTIN 7610733004331
Gamintojo numeris PB 605.1

Aprašymas

Modelis:

Dvi viršūnės, lenktos 90°. PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti. Galai juodi. Rifliuotas kotas saugiam laikymui drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Geležtės įpjovų briaunos viena į kitą yra 45° kampu. Varžtams su kryžmine Phillips įpjova