Elektriko atsuktuvas Phillips varžtams VDE pilnai izoliuota, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 668631 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
917 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 147 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798
Gamintojo numeris 668631 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš kokybiško legiruoto įrankinio plieno.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.