{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 162 iS | |
| Kryžminių įpjovų dydis | 2 | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Varžtų ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
| Geležtės ilgis | 100 mm | |
| visas ilgis | 205 mm | |
| Perdavos profilis | Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 668620 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288160164 | |
| Gamintojo numeris | 05006451001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |