Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1S

Prekės Nr.: 668270 1S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 355 PZ Stubby
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 25 mm
visas ilgis 79 mm
Geležtės viršūnė juodas
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Aktyvavimo šešiabriaunis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668270 1S
EAN / GTIN 4013288212191
Gamintojo numeris 05008853001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).