Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 668260 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
454 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 350 PH
Kryžminių įpjovų dydis 0
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 141 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Gamintojo numeris 05008705001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).