Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 667800 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 0
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 141 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667800 0
EAN / GTIN 4013288102218
Gamintojo numeris 05002850002
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką. Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu tąsumu; galai su deimantiniu sluoksniu. Paviršius matiniai chromuotas.