Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams ESD, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 667685 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
197 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip ESD
Kryžminių įpjovų dydis 0
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 140 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Rankenos medžiaga smūgiams atsparus polipropilenas
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667685 0
EAN / GTIN 7610733256020
Gamintojo numeris PB 8190.0-60 ESD

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.