Vieno poliaus fazės indikatorius, Ašmenų plotis: 3mm

Prekės Nr.: 665050 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 542 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis 3 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 145 mm
Bandymo sritis 120 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Gamintojas / atsakingas asmuo H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Germany, www.hh-werkzeug.de

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Paprasta konstrukcija, 3,5 dydžio be spaustuko. Bandymo sritis 120 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.