Vieno poliaus fazės indikatorius, Ašmenų plotis: 3mm

Prekės Nr.: 665030 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
269 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 247
Ašmenų plotis 3 mm
Geležtės ilgis 70 mm
visas ilgis 145 mm
Bandymo sritis 150 V - 250 V
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
spaustukas taip
Produkto rūšis Įtampos matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Gamintojo numeris 05005655001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė rankena su izoliuota atsuktuvo geležte ir spaustuku.
Bandymo sritis 150 − 250 V.

Pastaba:

Šie įtampos matuokliai atitinka saugos reikalavimus pagal VDE 0680/6. Todėl negalima pakeisti signalinių lempučių.