Lenktas atsuktuvas varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 664800 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 4 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
visas ilgis 100 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664800 4
EAN / GTIN 7610733004270
Gamintojo numeris PB 600.2

Aprašymas

Modelis:

Du vienodo pločio ašmenys, vienas į kitą nukreipti 90° kampu. PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti. Galai juodi.
Rifliuotas kotas saugiam laikymui drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Kotas su kaldintomis pjovimo briaunomis, pažemintomis iki norminio atsuktuvo įpjovos pločio.