Atsuktuvas elektronikai varžtams su įpjova ESD, Pjovimo briaunos plotis b: 1,2mm

Prekės Nr.: 664415 1,2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 1,2 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ašmenų / briaunos storis a 0,2 mm
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 133 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664415 1,2
EAN / GTIN 7610733268238
Gamintojo numeris 8128.1,2-40 ESD

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Briaunos maksimaliai atitinka matmenis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.