Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3,5mm

Prekės Nr.: 660100 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 75 mm
visas ilgis 156 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Gamintojo numeris 05105711002
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; briaunos su deimantiniu sluoksniu. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Privalumai:

  • Deimantinė danga užtikrina maksimalų atsparumą susidėvėjimui ir minimalią išmetimo jėgą.
  • Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.
  • Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.
  • Užlenktas kraštas.
  • Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.