6 mm keičiama geležtė skirta Torx®, Torx® profilis: TX6

Prekės Nr.: 659922 TX6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
visas ilgis 150 mm
Darbinės dalies ilgis 70 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659922 TX6
EAN / GTIN 7610733201488
Gamintojo numeris 215.T 6

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53-ojo katalogo) / 659908 (iki 53-ojo katalogo) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48-ojo katalogo) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659957 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 (iki 53-ojo katalogo) / 667551 / 667601 / 667615.

Pastaba:

Daugiau keičiamųjų geležčių Nr. 659921 - 659924.