6 mm keičiama geležtė Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 659921 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
302 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 0
visas ilgis 160 mm
Darbinės dalies ilgis 80 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659921 0
EAN / GTIN 7610733220809
Gamintojo numeris 215.PH 0

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53-ojo katalogo) / 659908 (iki 53-ojo katalogo) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48-ojo katalogo) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659957 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 (iki 53-ojo katalogo) / 667551 / 667601 / 667615.

Pastaba:

Daugiau keičiamųjų geležčių Nr. 659921 - 659924.