6 mm keičiama geležtė 6-briaunė, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 659920 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
visas ilgis 190 mm
Darbinės dalies ilgis 110 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659920 4
EAN / GTIN 7610733201464
Gamintojo numeris 215.D 4

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53-ojo katalogo) / 659908 (iki 53-ojo katalogo) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48-ojo katalogo) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659957 dyd. 200; 500 (iki 55-ojo katalogo) / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 (iki 53-ojo katalogo) / 667551 / 667601 / 667615.

Pastaba:

Daugiau keičiamųjų geležčių Nr. 659921 - 659924.