Dinamometrinių raktų rinkinys, 8 vnt. su skale, keičiamų geležčių laikikliu, ESD, Maksimalus sukimo momentas: 50cNm

Prekės Nr.: 659919 50
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas MecaTorque ESD
maksimalus sukimo momentas 50 cNm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 106 mm
Sūkių momento ribos 0,1 Nm - 0,5 Nm
Sūkių momento ribos 10 cNm - 50 cNm
Skalės padalijimas, 1 padala = 1 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma keičiama geležtė
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659919 50
EAN / GTIN 7610733269488
Gamintojo numeris 8316.A1 ESD

Aprašymas

Modelis:

Rankena su maloniu laikyti elastomero apvalkalu. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos). Pageidaujamas sukimo momentas nustatomas reguliatoriumi rankenos gale. Fiksatorius apsaugo nuo netyčinio perreguliavimo. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Turinys:

dinamometrinis atsuktuvas: 1 vnt.
3 geležtės, plokštiems / Phillips varžtams (Nr. 669605): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1
2 šešiabriaunės geležtės (Nr. 669606): 1,5 / 2; 2,5 / 3
2 geležtės Torx® varžtams (Nr. 669607): TX6 / TX7; TX8 / TX9