8 mm geležtė 6-briaunis, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 659878 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 4 mm
visas ilgis 140 mm
Darbinės dalies ilgis 124 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659878 4
EAN / GTIN 7610733220540
Gamintojo numeris 225.D 4

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 / 659908 / 659911 dyd. 1600 (iki 48-ojo kat.) taip pat 659912 / 659957 ir 659958 dyd. 1600 (iki 55-ojo kat.) ir atsuktuvų rinkiniai su atlenkiama rankena Nr. 667625 (iki 50-ojo kat.) / 667645 (iki 55-ojo kat.).

Pastaba:

Daugiau keičiamų geležčių Nr. 659870659884.