{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 1 000 cNm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | TORSIOTRONIC | |
| Bendras ilgis L | 317 mm | |
| Sūkių momento ribos | 1 Nm - 10 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 100 cNm - 1 000 cNm | |
| Paleidimas | 1 cNm | |
| Svoris | 684 g | |
| Indikatorius | skaitmeninis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis; optinis | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
| Matavimo prietaisai | elektroninė | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
| Feedback | rodantis; ryškus; akustinis signalas | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 | |
| Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 3,6 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
| keičiamos baterijos | taip | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 659005 1000 | |
| EAN / GTIN | 4018754299386 | |
| Gamintojo numeris | 96510700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |