Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 2Nm

Prekės Nr.: 657320 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
  • 207,00 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites

  • 48,80 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 3-4 savaites
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 2 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±3 %
Serija CSP
Bendras ilgis L 133 mm
Sūkių momento ribos 0,4 Nm - 2 Nm
Sūkių momento ribos 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Svoris 60 g
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 25 mm
Įstatomų įrankių laikiklis ⌀ 6 mm
Suveikimo signalas jutiklinis; akustinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma nuimamiems įrankiams (kakliuko kotas)
Matavimo prietaisai mechaninis
Užlenkimo funkcija ne
Slipper funkcija ne
Kontrolinė rodyklė ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 89 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 114 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Gamintojo numeris CSP2NX6D

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu.
Su rantyta metaline rankena.
Įrankių greitojo keitimo sistema su kakliuku (⌀ 6 mm).

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų ir pan. priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.
Tinkami reguliavimo įrankiai Nr. 657325.
Tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657322 ir Nr. 657323.