{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Bendras ilgis L | 370 mm | |
| Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 72,5 lbfft | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 2,5 Nm | |
| Svoris | 940 g | |
| Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 343 mm | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 360,5 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | 
| Produkto numeris | 657215 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754266203 | |
| Gamintojo numeris | 50184010 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |