{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
| Bendras ilgis L | 386 mm | |
| Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 15 lbfft - 75 lbfft | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,5 Nm | |
| Svoris | 988 g | |
| Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Užlenkimo funkcija | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
| Kontrolinė rodyklė | ne | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 336 mm | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 353,5 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 657099 100 | |
| EAN / GTIN | 4018754269440 | |
| Gamintojo numeris | 96503010 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |