Elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi, Maksimalus sukimo momentas: 12Nm

Prekės Nr.: 655550 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 198,00 € /vnt.
  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2; ±3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 12 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %; ±3 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 345 mm
Sūkių momento ribos 2,4 Nm - 12 Nm
Sūkių momento ribos 2 lbfft - 9 lbfft
Paleidimas 0,01 Nm
Svoris 700 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius skaitmeninis
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas LR3
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami ne
Ekrano įstrižainė 2,8 in
Atlaisvinimo vertės nustatymas Rodyklės
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama Nm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė nereguliuojamas
Norma DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 269 mm
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Gamintojo numeris 655550 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tikslus elektroninis dinamometrinis raktas su skaitmeniniu indikatoriumi. Korpusas plieninis, matinis, chromuotas, stacionari perjungiama terkšlė su išmetikliu. Skaitmeniniais Nm vertės ir akumuliatoriaus įkrovos rodmenimis. Mygtukas įjungimui ir atstatymui (reset), automatinis išjungimas po 2 minučių.
  • Perjungiama terkšlė su išmetikliu:
  • Ekranas su baterijos būsenos rodmenimi.
  • Mygtukas įjungti (on) / perkrauti (Reset).
  • Mini USB jungtis įkrovimui.
  • Ergonomiška rankena.

Matavimo vienetas: Nm, lbfft.
2,8 colio TFT ekranas su dviguba skale (Nm-lbfft) ir papildoma rankinio dinamometrinio rakto išjungimo funkcija.

Funkcija:

Pasiekta vertė nuskaitoma skalėje darbo proceso metu, galutinę vertę galima užfiksuoti vėlesniam nuskaitymui. Rodmenys: Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).

Paskirtis:

Kontroliuojamam pavieniam varžtų priveržimui ir kontroliniams matavimams.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Pagal laikrodžio rodyklę ±2%, prieš laikrodžio rodyklę ±3%.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Mini USB įkrovimo laidas TFT ekranui. Su tvirtu plastikiniu lagaminu.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.