{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Sąsaja | USB sąsaja | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | MANOSKOP® 714 | |
| Bendras ilgis L | 226 mm | |
| Sūkių momento ribos | 1 Nm - 10 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
| Sūkių momento ribos | 9 lbfin - 90 lbfin | |
| Paleidimas | 0,01 Nm | |
| Svoris | 370 g | |
| Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
| Indikatorius | skaitmeninis | |
| Suveikimo signalas | optinis; akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 4 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081557 LR3 | |
| Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Matavimo prietaisai | elektroninė | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
| Feedback | rodantis; ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfin; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 188 mm | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 205,5 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 655235 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754222780 | |
| Gamintojo numeris | 96500901 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |