{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 800 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
| Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Bluetooth® sąsaja | |
| Aplikacinė jungtis | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Serija | MANOSKOP® 766; DAPTIQ®; HCT | |
| Bendras ilgis L | 1 158 mm | |
| Sūkių momento ribos | 80 Nm - 800 Nm | |
| Paleidimas | 1 Nm | |
| Svoris | 4 572 g | |
| Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 55 mm | |
| Įstatomų įrankių laikiklis | 22×28 mm | |
| Indikatorius | skaitmeninis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 4 | |
| Baterijos tipas | LR3 | |
| Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
| Belaidis naudojimas | HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys); HCT mobilioji programėlė; HCT Windows programėlė | |
| Pakuotė | lakštinio plieno dėžutėje | |
| Matavimo prietaisai | elektroninė | |
| Duomenys protokoluojami | taip | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas; Dinamometrinis raktas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 1 103 mm | |
| Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 1 158 mm | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 655017 800 | |
| EAN / GTIN | 4018754357994 | |
| Gamintojo numeris | 96502823 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de |