{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±0,5 % | |
| Sąsaja | RS232C sąsaja | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 1,2 Nm - 60 Nm | |
| Indikatoriaus plotis | 185 mm | |
| Indikatoriaus aukštis | 128 mm | |
| Indikatoriaus gylis | 104 mm | |
| Matavimo verčių keitiklio plotis | 106 mm | |
| Matavimo verčių keitiklio aukštis | 100 mm | |
| Matavimo verčių keitiklio gylis | 185 mm | |
| Svoris | 6,3 kg | |
| Adapteris su kvadratu | 1/4 in; 3/8 in; 1/2 in | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Sukimo momento tikrintuvas |
| Produkto numeris | 654460 60 | |
| EAN / GTIN | 5060922231291 | |
| Gamintojo numeris | 43218 |