Matavimo verčių keitiklis „FMT“, Maksimalus sukimo momentas: 400Nm

Prekės Nr.: 654350 400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 137,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±0,5
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 400 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±0,5 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 20 Nm - 400 Nm
Kvadrato laikiklis 1/2 in; 3/4 in
Produkto rūšis Sukimo momento tikrintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654350 400
EAN / GTIN 5060922233073
Gamintojo numeris 50675.LOG

Aprašymas

Modelis:

  • Statiniai jutikliai su kabeliu (2 m) tiesioginiam jungimui prie Nr. 654300 arba Nr. 654340 (automatinis kalibravimo duomenų atpažinimas).
  • Tiesioginis tvirtinimas prie darbastalio su 3 varžtais (komplekte nėra).

Tiekiama:

Kartu su UKAS kalibravimo sertifikatu.
Iki dyd. 150 su sukimo situacijos simuliatoriumi elektrinių ir pneumatinių suktuvų tikrinimui. Tvirtame plastikiniame lagamine.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!