IMPACT 6-briaunė 3/8 colio galvutė Surface Drive, Rakto dydis: 13mm

Prekės Nr.: 650130 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 13 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 19,5 mm
Ilgis 32 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės Surfacedrive
tinka darbui staklėmis taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650130 13
EAN / GTIN 4991644317981
Gamintojo numeris 13410M 13MM
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.
Surface Drive profilis suima varžtą už šonų ir saugo lengvai pažeidžiamas briaunas. Visiškai atmetama galimybė, kad galvutė užstrigs ant varžto.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, juodintas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.