Perjungiama 1/2 colio terkšlė VDE pilnai izoliuota, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 643801 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
visas ilgis 250 mm
Paviršius izoliuotas plastiku
su šarnyrine galvute ne
su nulenkiama galvute ne
su išmetikliu ne
su kalimo funkcija ne
su QuickRelease ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos ne
Sukama rankena ne
tolygiai ištraukiama ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643801 1/2
EAN / GTIN 4067263120926
Gamintojo numeris 643801 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643801643809) juos tarpusavyje derinant.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
Įrankiai ir komponentai, skirti darbui su įtampą turinčiais elementais, kurių įtampa iki 1000 V. Skirta naudoti tik su HOLEX VDE sistemos komponentais.

Netinkamas naudojimas
Nekeiskite įrankių ir sudedamųjų dalių. Negalima derinti su netinkamais trečiųjų šalių komponentais. Nenaudokite ant įtampą turinčių elementų, kurių įtampa viršija 1000 V.