• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams, Torx® profilis: TX20

Prekės Nr.: 643620 TX20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX20
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Profilio dydis A 3,8 mm
⌀ iš pavaros pusės 22 mm
Ilgis 55 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 643620 TX20
EAN / GTIN 4045197562494
Gamintojo numeris 643620 TX20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Sudėtinga gamybos iš dviejų dalių technologija. Grūdintas korpusas optimaliai priima ir toliau perduoda varomąją energiją. Labai tikslūs keturbriauniai tvirtai ir patikimai įstatomi į darbinį įrankį. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.