6-briaunė galvutė, 1/2 colio colinis modelis, Rakto dydis: 3/8in

Prekės Nr.: 642222 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
596 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 3/8 in
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15,4 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642222 3/8
EAN / GTIN 4062406311513
Gamintojo numeris 642222 3/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.