12-briaunė galvutė, 1/2 colio, Rakto dydis: 3/8in

Prekės Nr.: 642132 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 3/8 in
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15,4 mm
Ilgis 38 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642132 3/8
EAN / GTIN 4062406310271
Gamintojo numeris 642132 3/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.