1/2 colio ilgintuvas „Wobble-Fix“, Visas ilgis: 75mm

Prekės Nr.: 641129 75
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 091 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • Kvadratas su Wobble-Fix: galima pasukti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 75 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Kvadratas su Wobble-Fix galima pasukti
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 641129 75
EAN / GTIN 4062406241124
Gamintojo numeris 641129 75
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
„Aklas“ sujungimas pagilintu vidiniu kvadratu ir užapvalintu išoriniu kvadratu. Galima pasukti iki 15° į kiekvieną pusę.
Dvipusis ilgintuvas, galima užfiksuoti.

Standartas:

Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.