1/2 colio ilgintuvas, Visas ilgis: 125mm

Prekės Nr.: 641029 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 198 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 125 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 641029 125
EAN / GTIN 4067263736967
Gamintojo numeris 641029 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Pagilintu vidiniu kvadratu, užapvalintu išoriniu kvadratu ir keturiais fiksavimo grioveliais galima varomąsias ir jungiamąsias dalis „aklai“ sujungti. Su „apykakle” standžiai jungčiai.

Standartas:

DIN 3123-B 12,5
Išoriniai keturbriauniai pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais; vidinis keturbriaunis pagal DIN 3120-C 12,5 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.