Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 16 vnt., Tipas: 6

Prekės Nr.: 637718 6
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
839 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 16 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-34

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 16
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-34 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 407 mm
Plotis 227 mm
Aukštis 62 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637718 6
EAN / GTIN 4062406230807
Gamintojo numeris 637718 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Su 6-briaunėmis galvutėmis Nr. 642120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M22.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tiekiama:

Galvutės: 13 vnt. dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 ilgintuvai: Nr. 641020 dyd. 130; 255
1 terkšlė: Nr. 640190
Laikoma: ABS plastiko dėžė