3/8 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalis izoliuotas, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 637689 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 5 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
neizoliuotas antgalio ilgis 16 mm
Ilgis 75 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius izoliuotas plastiku
su rutuline galvute ne
su fiksavimo žiedu ne
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637689 5
EAN / GTIN 4067263112785
Gamintojo numeris 637689 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
DIN 7422.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 637681637689) juos tarpusavyje derinant.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Įrankiai ir komponentai, skirti darbui su įtampą turinčiais elementais, kurių įtampa iki 1000 V. Skirta naudoti tik su HOLEX VDE sistemos komponentais.

Netinkamas naudojimas
  • Nekeiskite įrankių ir sudedamųjų dalių.
  • Negalima derinti su netinkamais trečiųjų šalių komponentais.
  • Nenaudokite ant įtampą turinčių elementų, kurių įtampa viršija 1000 V.