6-briaunė atsuktuvo galvutė 3/8 colio colinis modelis, Šešiabriaunis: 1/8in

Prekės Nr.: 637632 1/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
942 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/8 in
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš pavaros pusės 19 mm
Ilgis 47 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637632 1/8
EAN / GTIN 4062406310066
Gamintojo numeris 637632 1/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.