3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 12mm

Prekės Nr.: 637229 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
673 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Norma DIN 3124
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 17 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637229 12
EAN / GTIN 4062406061111
Gamintojo numeris 637229 12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).