{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 15/32 in | |
| Rakto dydis | 12 mm | |
| Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
| 6-briaunės galvutės profilis | Surfacedrive | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 17 mm | |
| Ilgis | 25,5 mm | |
| Perdavos profilis | 6-briaunis užmaunamas raktas Surfacedrive | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 637125 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197497307 | |
| Gamintojo numeris | 637125 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |