3/8 colio 12-briaunė galvutė, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 637029 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
861 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 8 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 11,8 mm
Ilgis 25,5 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637029 8
EAN / GTIN 4062406060930
Gamintojo numeris 637029 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles.

Standartas:

DIN 3124

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.