3/8 colio kardaninis šarnyras QuickRelease, Tipas: 3/8

Prekės Nr.: 636250 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
visas ilgis 60 mm
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Šarnyras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 636250 3/8
EAN / GTIN 4018754150991
Gamintojo numeris 12021000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Išoriniai ir vidiniai kvadratai pagal DIN 3120.

Privalumai:

QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

Standartas:

DIN 3123-C 10

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.