Smulkiadantė 3/8 colio perjungiama terkšlė QuickRelease, Tipas: 3/8

Prekės Nr.: 635155 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
visas ilgis 193 mm
Dantų skaičius 80
Darbinis kampas 4,5 laipsniai
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 635155 3/8
EAN / GTIN 4018754235919
Gamintojo numeris 12111020
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 4,5°.

Standartas:

Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.