1/4 colio kardaninis šarnyras QuickRelease, Tipas: 1/4

Prekės Nr.: 633550 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 45 mm
su QuickRelease taip
Produkto rūšis Šarnyras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Gamintojo numeris 11021000
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalius išorinius kvadratus pagal DIN 3120 A 6,3 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidinius - pagal DIN 3120.

Paskirtis:

QuickRelease blokavimo sistema apsaugo nuo netyčinio įrankio iškritimo arba pametimo.

Standartas:

DIN 3123-C 6,3

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.